Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm grün "Graphic Leaves" Biobased -


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PAPSTAR 10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm grün "Graphic Leaves" Biobased -
PAPSTAR 10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm grün "Graphic Leaves" Biobased -
PAPSTAR 10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm grün "Graphic Leaves" Biobased -
PAPSTAR 10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm grün "Graphic Leaves" Biobased -
Artikel-Nr.:
     2813-374-7797
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88573
EAN/GTIN:
     4002911885734
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

PAPSTAR 10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm grün "Graphic Leaves"
Biobased - nachhaltiger Partyteller aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton mit Zellulosefaser-Beschichtung - absolut lebensmittelecht - Materialstärke: 300 g/m² - Durchmesser: 23 cm - in bio-basierter Verpackungsfolie Unter dem Motto "Plastic free Party" haben wir eine Einweg-Partyserie rein aus nachwachsenden Rohstoffen entwickelt und damit eine Produktlösung für jede bunte Party geschaffen - frei von erdölbasierten Kunststoffen. Dieses Produkt kann nach der Verwendung über die Papiersammlung, Papiertonne bzw. Blaue Tonne entsorgt werden – vorausgesetzt, es ist nicht zu stark verschmutzt. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
3 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,49*
8 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 33,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 69,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.