Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm weiss. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     7223-PAP81205
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81205
EAN/GTIN:
     4002911812051
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 29 cm - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert - Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
23,4 g
Gewicht (Packung):
287,7 g
Gewicht (Karton):
6080 g
Volumen (Karton):
0,0357
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
29 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,71*
Lager 7223
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,78*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 4,26*
9 Tage
100
14
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,57*
€ 4,80*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 36,21*
€ 50,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,18084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.