Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus 100 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
12 Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus 100 %
12 Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus 100 %
12 Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus 100 %
12 Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus 100 %
Artikel-Nr.:
     2813-374-2041
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81205
EAN/GTIN:
     4002911812051
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

12 Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm weiss von PAPSTAR
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Durchmesser: 29 cm , aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert, ohne Zusatz von Recyclingmaterial, durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,63*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,74*
6 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 4,23*
8 Tage
100
14
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,58*
€ 4,71*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 36,28*
€ 49,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,23917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.