Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolier-Transportbehälter, EPP 60 cm x 40 cm x 28 cm schwarz "Gastro-Norm 1/1". Material: EPP. Farbe: schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Isolier-Transportbehälter, EPP 60 cm x 40 cm x 28 cm schwarz "Gastro-Norm 1/1". Material: EPP. Farbe: schwarz
Isolier-Transportbehälter, EPP 60 cm x 40 cm x 28 cm schwarz "Gastro-Norm 1/1". Material: EPP. Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-PAP15105
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15105
EAN/GTIN:
     4002911151051
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Stapelbehälter
Isolier-Transportbehälter schwarz - Gastro-Norm 1/1 - Innenmaß: 53,8 x 33,7 x 21,7 cm - Außenmaß: 60 x 40 x 28 cm - Volumen: 39 Liter - hoher Stapelrand mit Noppen sorgt für dichtschließenden Deckel - Griffmulden innen erleichtern das Be- und Entladen der Behälter - Griffmulden außen für bequemen Transport - temperaturbeständig von -40°C bis +120°C - stapelbar und spülmaschinenfest - entsprechen HACCP-Standards - aus expandiertem Polypropylen (EPP) - FCKW-frei und 100 % recyclingfähig. Schlagworte: Isobox, Thermobox.
Weitere Informationen:
Material:
EPP
Farbe:
schwarz
Gewicht (Stück):
1183,3 g
Gewicht (Packung):
1184,3 g
Gewicht (Karton):
5877 g
Volumen (Karton):
0,2877
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
60 cm
Breite:
40 cm
Tiefe:
28 cm
Art der Verpackung:
ohne Umverpackung
Dekor:
Gastro-Norm 1/1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 39,87*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,00*
€ 47,00*
4 Tage
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 47,00*
Lager 7223
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 38,99*
€ 53,80*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 53,80*
€ 64,02
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 50,43*
€ 60,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,41*
€ 55,23
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 215,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
15102
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.