Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1000 Herst.-Nr.: 15105 EAN/GTIN: 4002911151051 |
| |
|
| | |
| Isolier-Transportbehälter, EPP 60 cm x 40 cm x 28 cm schwarz "Gastro-Norm 1/1" von PAPSTAR Isolier-Transportbehälter schwarz, Gastro-Norm 1/1, Innenmaß: 53,8 x 33,7 x 21,7 cm, Außenmaß: 60 x 40 x 28 cm, Volumen: 39 Liter, hoher Stapelrand mit Noppen sorgt für dichtschließenden Deckel, Griffmulden innen erleichtern das Be- und Entladen der Behälter, Griffmulden außen für bequemen Transport, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, stapelbar und spülmaschinenfest, entsprechen HACCP-Standards, aus expandiertem Polypropylen (EPP), FCKW-frei und 100 % recyclingfähig, Schlagworte: Isobox, Thermobox,
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 60 cm | Breite: | 40 cm | Höhe: | 28 cm | Gewicht: | 1.18 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, stapel-kasten kunststoff, gn thermobehälter, stapelkasten schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,11* | € 39,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 47,00* | € 47,00* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 47,00* | € 47,00* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 38,99* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 159,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|