Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolier-Transportbehälter, EPP 60 cm x 40 cm x 28 cm schwarz "Gastro-Norm 1/1"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Isolier-Transportbehälter, EPP 60 cm x 40 cm x 28 cm schwarz "Gastro-Norm 1/1"
Isolier-Transportbehälter, EPP 60 cm x 40 cm x 28 cm schwarz "Gastro-Norm 1/1"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911251058
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15105
EAN/GTIN:
     4002911251058
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Stapelbehälter
Isolier-Transportbehälter, EPP 60 cm x 40 cm x 28 cm schwarz "Gastro-Norm 1/1"

Isolier-Transportbehälter schwarz

- Gastro-Norm 1/1
- Innenmaß: 53,8 x 33,7 x 21,7 cm
- Außenmaß: 60 x 40 x 28 cm
- Volumen: 39 Liter

- hoher Stapelrand mit Noppen sorgt für dichtschließenden Deckel
- Griffmulden innen erleichtern das Be- und Entladen der Behälter
- Griffmulden außen für bequemen Transport

- temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
- stapelbar und spülmaschinenfest
- entsprechen HACCP-Standards
- aus expandiertem Polypropylen (EPP)
- FCKW-frei und 100 % recyclingfähig

Schlagworte: Isobox, Thermobox

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
1183,3
Material:
EPP
Höhe der Einzelpackung:
60
Breite der Einzelpackung:
40
Tiefe der Einzelpackung:
28
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1184,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,77*
€ 39,60*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,00*
€ 47,00*
Lager 2909
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 47,00*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,01*
€ 53,27*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 55,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
15102
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.