Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     7223-PAP11176
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11176
EAN/GTIN:
     4002911111765
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Produktmerkmale: - Runder Pappteller "pure" - Durchmesser: 26 cm - Farbe: weiß - Extra starke Qualität - Serie: "pure" von PAPSTAR - Nachhaltig und kompostierbar. Extra starke Bio-Teller aus Pappe für Hauptgerichte und Buffets. Die extra starken Bio-Teller der "pure"-Serie sind ideal für die stilvolle und nachhaltige Präsentation von Speisen. Diese stabilen Pappteller aus 100% Frischfaserkarton überzeugen durch ihre hohe Belastbarkeit und schlichte, elegante Optik. Perfekt geeignet für Hauptgerichte, Buffets oder große Portionen – ideal für Gastronomie, Catering, Streetfood oder Events. Die biologisch abbaubaren Teller aus Pappe sind lebensmittelecht und vielseitig einsetzbar. Tipp: Ergänzen Sie die Einweg-Teller mit weiteren Artikeln der "pure"-Serie, wie nachhaltigen Trinkbechern oder Besteck, um ein einheitliches und umweltfreundliches Konzept zu schaffen. Bestellen Sie jetzt und setzen Sie auf umweltbewusste Qualität! Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
18,3 g
Gewicht (Packung):
921,2 g
Gewicht (Karton):
9590 g
Volumen (Karton):
0,0395
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
26 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 8,44*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 5,51*
€ 9,05*
5 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 9,65*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 9,77*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 8,51*
€ 12,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
€ 7,26*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
€ 4,29*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
€ 7,39*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
€ 9,50*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
€ 9,52*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
€ 8,83*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
€ 2,69*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
€ 5,31*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
€ 3,68*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
€ 2,90*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
€ 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.