Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC ML340P - Direkt Wärme/Wärmeübertragung - 300 x 300 DPI - 127 mm/sek - Kabelg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT7567801000
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-080A006-0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TSC ML340P. Drucktechnologie: Direkt Wärme/Wärmeübertragung, Maximale Auflösung: 300 x 300 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 127 mm/sek. Unterstützte Papierbreite: 20 - 118 mm. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Produktfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 587,43*
€ 650,75*
Frei Haus
ab € 587,34*
€ 651,69*
€ 1,00*
ab € 586,15*
€ 651,83*
Frei Haus
ab € 630,66*
€ 689,86*
Lager 7223
7
€ 7,90*
ab € 625,87*
€ 724,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,82*
€ 862,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,71*
€ 821,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,42*
€ 788,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,29*
€ 757,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,87*
€ 744,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
08040-00-P0-36-20
ab € 227,49*
Zubehör
TSC
08040-00-P0-60-20
ab € 446,24*
Zubehör
TSC
08040-00-B0-36-20
ab € 58,66*
Zubehör
TSC
08040-00-B0-60-20
ab € 145,91*
Zubehör
TSC
98-0800019-00LF
ab € 266,40*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,12*
Zubehör
TSC
CUT-ML240-0001
ab € 232,30*
Zubehör
TSC
PEL-ML240-0001
ab € 112,62*
Zubehör
TSC
SP-MB240-0047
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.