Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor inkanto APR 6 - Schwarz - 50 mm x 300 m - Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT6637168000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T42508IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Armor inkanto APR 6 - Schwarz - 50 mm x 300 m - Farbband
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 120,74*
Lager 7223
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 119,87*
€ 135,74*
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 119,71*
€ 136,08*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3.393,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.