Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband APR 6 Wachs/Harz 100mm schwarz - Kompatibel - Schwarz -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
APR 6, 100 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42833IO
Artikel-Nr.:
     7223-JT6306457000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T42833IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Armor Thermotransferband APR 6 Wachs/Harz 100mm schwarz - Kompatibel - Schwarz - 10er
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Artikelzustand:
Kompatibel
Typ:
Farbband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 99,44*
Lager 7223
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 95,75*
€ 107,97*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.079,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.