Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star TSP 847IIC-24 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT3164353000
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39443710
EAN/GTIN:
     0088047237030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP 847IIC-24 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - parallel - Cutter - Abrisskante - Grau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckgeschwindigkeit:
0,617 ppm
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 455,05*
€ 514,56*
€ 1,00*
ab € 479,92*
€ 539,10*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 554,90*
€ 655,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,13*
€ 664,01*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,33*
€ 779,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,74*
€ 752,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,53*
€ 690,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,90*
€ 660,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,56*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,26*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,36*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.