Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT3159963000 Herst.-Nr.: 39466010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Star TSP-L10 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB-Host - Grau - Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sekunde, 100 Tickets/120 Sekunden
- Hohe Druckqualität - 203 dpi, Ausgabe in bis zu 16 Graustufen sowie verschiedene Druckdichte-Einstellungen
- Kompaktes Design mit einfach einzulegender Papierrolle und Ticketablage für bis zu 100 Druckerbelege/Tickets
- Hohe Zuverlässigkeit, einschließlich Druckkopf-Überprüfungsfunktion
- Verhinderung der Beschädigung des Abschneiders, einfacher Zugang zum Abschneider
- Komponenten für sichere Drucktransaktionen, einschließlich Rückwärtsdruckoption zum Ungültigmachen von Tickets und Auschalt-/Papiervorschub-Sperre
- Vollständiger interner Ticketscanner mit Host-Terminal-Decodierung aller Barcodetypen
- Star-Grafikmodus-Emulation gesteuert über kundenspezifische Star-API
- Duale Schnittstelle sowie USB-Hostport
- Unterstützung des Betriebssystems Linux, SDK-Unterstützung, Linux-Star-IO- und QT-Bibliothek
Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Thermotransferdruck | max. Druckauflösung: | 203 dpi | DPI-Auflösung x: | 406 dpi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, star belegdrucker, bon drucker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,19* | € 450,12* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 416,74* | € 472,76* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 478,82* | € 573,67* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,28* | € 582,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|