Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen PMU2300III - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT3134477000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     PMU2300IIIPBRSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen PMU2300III - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - RS232C

  • Schneller Belegdruck - bis zu 150 mm pro Sekunde
  • Einfacher Rollenwechsel
  • Große Auswahl an Papieraufnahme-Varianten und -Optionen
  • Papierstärken bis zu 0,15 mm
  • Lange Lebensdauer - bis zu 1 Millionen Schnitte, Druckkopf für bis zu 100 km
  • Kleine Stellfläche und kompaktes Design
  • Flexibles Schneiden - ganz oder teilweise
  • Presenter (mit Rückzugsfunktion)
  • Einfach zugänglicher Druckkopf - für die einfache Reinigung und Papierstau-Beseitigung
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 1,00*
ab € 286,82*
€ 299,42*
1
Frei Haus
ab € 259,76*
€ 311,65*
1
€ 9,90*
ab € 286,72*
€ 341,22*
Lager 7223
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 306,15*
€ 384,81*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,09*
€ 433,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PHU102S
ab € 23,53*
Zubehör
Citizen Systems
PHU203T
ab € 37,29*
Zubehör
Citizen Systems
PWT20017-00
ab € 33,70*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.