Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XT5-40 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT12262708000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XT5-40NS
EAN/GTIN:
     8809794030499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON XT5-40 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host

  • Aluminiumkorpus und spezielles nicht haftendes Metallgehäuse
  • Platzsparendes Design mit Doppelklappe
  • 3,5-Zoll-HVGA-TFT-Farb-LCD-Display (262.000 Farben)
  • Verschiedene Optionen: Autocutter, Peeler, Umroller, Umroller + Peeler
  • Schnelles Ethernet (1 Gbit/s) integriert
  • Twin Function: Kopieren von Druckereinstellungen und Daten per USB-Speicher
  • Klare Fehleranzeige mit per QR-Code verfügbaren Videos
  • Flexible Medienführung unterstützt verschiedene Medienbreiten
  • Einfache Installation von Medien und Band
  • Werkzeuglose Wartung von Walze und Druckkopf
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 1.004,98*
€ 1.106,21*
Frei Haus
ab € 1.013,95*
€ 1.114,60*
Frei Haus
ab € 1.198,96*
€ 1.305,53*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.198,53*
€ 1.310,00*
Lager 7223
5
€ 7,90*
ab € 1.124,99*
€ 1.317,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,39*
€ 1.567,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,71*
€ 1.532,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,35*
€ 1.453,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,89*
€ 1.385,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,99*
€ 1.338,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.