Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender Simply Eco, Kunststoff, Kannenbefüllung, weiß, B: 10cm, L: 12cm, H: 18,5cm, 350ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM888331
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     888331
EAN/GTIN:
     4015544918731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Der Seifenspender Simply Eco besteht aus einem recyceltem ABS-Kunststoff und ist damit vollständig wiederverwertbar. Er kann manuell mit Flüssigseifen kannenbefüllt werden und besitzt ein Sichtfenster, um jederzeit den Füllstand überprüfen zu können. Der Seifenspender ist ideal für viel genutzte Waschräume, da er sehr robust ist. Außerdem zeigt sich der Simply Eco Spender nachhaltig und passt optisch zu allen "Simply Eco-Spendern" aus dem Sortiment.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Breite:
10 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 28,26*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 38,52*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 48,36*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.