Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Verbandschrank Basic 14,5x29x36cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Verbandschrank Basic 14,5x29x36cm weiß
Metall-Verbandschrank Basic 14,5x29x36cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ50100
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4015544501001
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13157
  • robustes Stahlblech mit Erste-Hilfe-Symbol
  • besonders stabil und langlebig kann immer wieder neu befüllt werden
  • eintürig
  • mit fest installiertem Zwischenboden für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit
  • einbrennlackiert und somit vor Witterungseinflüssen geschützt
  • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
  • Leergewicht ca. 2,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
3.7990 kg
Farbe:
weiß/grün
Höhe:
360 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Franz Mensch
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank, Erste, ErsteHilfeSchrank, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Schrank, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,75*
€ 109,41*
€ 4,95*
ab € 68,07*
€ 117,42*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,24*
€ 135,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 144,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.