Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Teller "Single" rund, Zuckerrohr, weiß, H: 1,7cm, D: 15,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM41015
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41015
EAN/GTIN:
     4015544910155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Der Teller ist einerseits sehr stabil und andererseits öl- und fettbeständig, sowie wasserfest. Diese Eigenschaften erhält der Teller durch sein besonderes Material. Er besteht aus Zuckerrohrfasern, einem Abfallprodukt der Zuckerproduktion. Dadurch ist der Einwegteller bis zu 90°C hitzebeständig und eignet sich somit für die Mikrowelle und den Kühlschrank. Zusätzlich lassen sich die Teller sehr platzsparend verstauen bzw. lagern, da sie stapelbar sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 2,70*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,00*
ab € 2,2675*
€ 3,0075*
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,90*
1
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 5,09*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41017
ab € 2,74*
Sonstiges
NatureStar
41022
ab € 3,45*
Sonstiges
NatureStar
41026
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.