Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Teller Zuckerrohrfaser rund DM 15,3cm VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Teller Zuckerrohrfaser rund DM 15,3cm VE=50 Stück weiß
Einweg-Teller Zuckerrohrfaser rund DM 15,3cm VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ41015
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41015
EAN/GTIN:
     4015544410150
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • Einwegteller aus Zuckerrohrfasern
  • öl- und fettbeständig
  • 100% kompostierbar und lebensmittelecht
  • hitzebeständig bis 90 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8040 kg
Durchmesser:
153 mm
Farbe:
weiß
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Zuckerrohr
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 2,69*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,00*
ab € 2,2775*
€ 3,0075*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,90*
1
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 5,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41017
ab € 2,75*
Sonstiges
NatureStar
41022
ab € 3,45*
Sonstiges
NatureStar
41026
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.