Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsreiniger Kombiprodukt, klar, 1l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM31560
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31560
EAN/GTIN:
     4015544901238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung 1000ml
desinfektionslösung
ideal für Lebensmittelindustrie, Fleischverarbeitung, Bäckereien und Küchenbetriebe. Herstellernummer: 31560, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Inhalt:
1l
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel hygoclean
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,50*
€ 113,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 123,60*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,90*
€ 135,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,10*
€ 117,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,80*
€ 105,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,50*
€ 96,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.