Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsreiniger Kombiprodukt, klar, 1l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM31560
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31560
EAN/GTIN:
     4015544901238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung 1000ml
desinfektionslösung
ideal für Lebensmittelindustrie, Fleischverarbeitung, Bäckereien und Küchenbetriebe. Herstellernummer: 31560, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Inhalt:
1l
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel hygoclean
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,70*
€ 115,72*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 125,84*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,84*
€ 149,7496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,36*
€ 126,5684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,08*
€ 109,5752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,70*
€ 106,743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,50*
€ 87,465
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.