Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürzen 300 my, PU, orange, B: 90cm, L: 130cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM237190
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     237190
EAN/GTIN:
     4015544911817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
hygostar latzschürze
latz schürze
PU Schürze, Feste Latzschürzen PU - ideal für Lebensmittel-Industrie und Gastro: Diese Schürze besteht aus Polyurethan ohne Gewebeeinlage. Die Schürze verfügt über eine extrem glatte Oberfläche und hat keine Säume oder Nähte, wodurch sie pflegeleicht und absolut hygienenisch ist. Die Schürze ist resistent gegen tierische Fette und Öle. Sie ist außerdem sehr leicht, aber zugleich auch sehr reißfest und dehnbar. Die Latzschürze aus Polyurethan bietet Einsatzmöglichkeiten in der Fleischverarbeitung, der Lebensmittelindustrie oder Spülküchen.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
130 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: latzschürze orange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 20,37*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 22,30*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.