Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialkästen - Außenmaße: 1.200 x 265 x 110 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialkasten 1.200 x 250 x 40 mm
Materialkasten 1.200 x 250 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     7223-COzsw-800.808
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     zsw-800.808
EAN/GTIN:
     4035694007055
Suchbegriffe:
Materialkasten Werkstückwagen
Werkstückwagen
werkstückwagen cordes
materialkasten werkstückwagen
Außenmaß: 1.200 x 265 x 110 mm (B/T/H) · Innenmaß: 1.200 x 250 x 40 mm (B/T/H) · verzinkte Ausführung · Traglast: 50 kg · EAN-Nr.: 4035694007055
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
4,5 kg
Versandart:
Paketdienst
Traglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,04*
€ 76,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 78,62*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 62,81*
€ 79,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,54*
€ 80,52*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,72*
€ 98,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,28*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016965
ab € 12,77*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,67*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,12*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,99*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 414,24*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 412,48*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 414,09*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 415,53*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 412,39*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 519,02*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 517,52*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 518,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.