Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialkasten Materialkasten Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51979/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51979/full/cordes-banner.jpg
Materialkasten Materialkasten Werkstückwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zsw-800.808
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.808
EAN/GTIN:
     4035694007055
Suchbegriffe:
Materialkasten Werkstückwagen
Werkstückwagen
werkstückwagen cordes
materialkasten werkstückwagen
Materialkasten

Außenmaß: 1.200 x 265 x 110 mm (B/T/H)

Kastenmaß: 1.200 x 250 mm

verzinkte Ausführung

Traglast: 50 kg

EAN-Nr: 4035694007055

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,02*
€ 77,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 78,80*
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 62,79*
€ 79,90*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,52*
€ 80,73*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,65*
€ 95,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,27*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016965
ab € 12,70*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,50*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 11,00*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 413,76*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 415,06*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 412,21*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 412,12*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 413,04*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 519,16*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 518,26*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 517,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.