| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-COsw-410.003/AG Herst.-Nr.: sw-410.003/AG EAN/GTIN: 4035694054264 |
| |
|
| | |
| Außenmaße: 610 x 415 x 205 mm (B/T/H) · Ladefläche: 605 x 410 mm (B/T) · Ladehöhe: 180 mm · Ausführung: · * passend für Euro-Kästen 600 x 400 mm (B/T) · Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen, Bremsrollen mit Fußschutz · Traglast: 250 kg · EAN-Nr.: 4035694054264 Weitere Informationen: | | HerstellerLand: | Polen | Gewicht: | 8,5 kg | Versandart: | Paketdienst | Traglast: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,33* | € 82,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 66,25* | € 84,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,23* | € 84,23* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 73,83* | € 103,71* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,62* | € 113,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|