Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-System-Roller, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-System-Roller, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Euro-System-Roller, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-410.003/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-410.003/AG
EAN/GTIN:
     4035694054264
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
eurokastenroller
Euro-System-Roller, RAL 7016

Außenmaße: 610 x 415 x 205 mm (B/T/H)

Ladefläche: 605 x 410 mm (B/T)

Ladehöhe: 180 mm

Ausführung:

  • passend für Euro-Kästen 600 x 400 mm (B/T)
  • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694054264

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Rollwagen Kastenroller Beistellwagen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 63,25*
    € 82,71*
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 66,17*
    € 83,95*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 63,15*
    € 83,97*
    12 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 73,77*
    € 103,46*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 75,19*
    € 113,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,95*
    € 99,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,58*
    € 98,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,15*
    € 94,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,61*
    € 91,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,17*
    € 78,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.