| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595674 Herst.-Nr.: SW-410.003/AG EAN/GTIN: 4035694054264 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-410.003/AG Euro-System-Roller, RAL 7016 Außenmaße: 610 x 415 x 205 mm (B/T/H) Ladefläche: 605 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 180 mm Ausführung: * passend für Euro-Kästen 600 x 400 mm (B/T) Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen, Bremsrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694054264 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-410.003/AG | Werksnummer: | SW-410.003/AG | Gewicht netto Kg: | 8,500000 | Gewicht brutto Kg: | 8,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,60* | € 80,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 66,16* | € 84,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,12* | € 84,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,48* | € 99,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,65* | € 108,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|