Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre, Gewicht: 22kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsk-710.031
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.031
EAN/GTIN:
     4035694007000
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stahlrohrkarre, Außenmaße: 550 x 740 x 1.600 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
250 kg
Gewicht:
22 kg
Außenbreite:
550 mm
Außentiefe:
740 mm
Außenhöhe:
1600 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, vollgummirad 250/60/20, Faßkarre, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Faßkipper, Treppenkarre, Stahlflaschenwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 180,65*
€ 213,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,77*
€ 213,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,58*
€ 218,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,27*
€ 223,32*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 195,04*
€ 256,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,40*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,35*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.