Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694007000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.031
EAN/GTIN:
     4035694007000
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Außenmaße: 550 x 740 x 1.600 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 300 x 260 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694007000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
22 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1260
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 180,14*
€ 213,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,62*
€ 213,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,25*
€ 217,81*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,22*
€ 223,08*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 194,33*
€ 256,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,37*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,42*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.