| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595535 Herst.-Nr.: SK-710.031 EAN/GTIN: 4035694007000 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sk-710.031 Stahlrohrkarre Außenmaße: 550 x 740 x 1.600 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 300 x 260 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694007000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SK-710.031 | Werksnummer: | SK-710.031 | Gewicht netto Kg: | 22,000000 | Gewicht brutto Kg: | 22,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 179,08* | € 213,41* | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 178,34* | € 213,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,42* | € 218,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,92* | € 223,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 195,79* | € 256,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|