Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre, Traglast: 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsk-710.030
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.030
EAN/GTIN:
     4035694001909
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stahlrohrkarre, Außenmaße: 550 x 740 x 1.600 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
250 kg
Gewicht:
20 kg
Außenbreite:
550 mm
Außentiefe:
740 mm
Außenhöhe:
1600 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Faßkarre, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Faßkipper, Treppenkarre, Stahlflaschenwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 180,52*
€ 214,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,27*
€ 214,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 219,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,31*
€ 224,78*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 194,66*
€ 258,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,41*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,45*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.