| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595534 Herst.-Nr.: SK-710.030 EAN/GTIN: 4035694001909 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sk-710.030 Stahlrohrkarre Außenmaße: 550 x 740 x 1.600 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 300 x 260 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694001909 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SK-710.030 | Werksnummer: | SK-710.030 | Gewicht netto Kg: | 20,000000 | Gewicht brutto Kg: | 20,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 179,67* | € 213,41* | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 178,60* | € 213,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,10* | € 218,03* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,14* | € 223,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 195,80* | € 255,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|