Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52551/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52551/full/cordes-banner.jpg
Stahlrohrkarre RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.030
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.030
EAN/GTIN:
     4035694001909
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stahlrohrkarre

Außenmaße: 550 x 740 x 1.600 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 300 x 260 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694001909

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 180,50*
    € 213,45*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 177,80*
    € 213,47*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 172,91*
    € 217,85*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 180,15*
    € 223,11*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 195,26*
    € 256,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 213,45*
    € 254,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,07*
    € 248,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,03*
    € 236,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,08*
    € 230,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 180,50*
    € 214,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    kca-000.159
    ab € 24,40*
    Zubehör
    Cordes
    00017120
    ab € 27,35*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.