Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stuhlkarre, Traglast: 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COap-710.058
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.058
EAN/GTIN:
     4035694022157
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Aluminium Stuhlkarre, Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
250 kg
Gewicht:
12 kg
Außenbreite:
570 mm
Außentiefe:
795 mm
Außenhöhe:
1305 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Plattformwagen, Stuhlkarre, cordes plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen bis 250 kg, Stapelkarre, stuhlkarre, alukarre luftbereit, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,13*
€ 248,95*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 204,83*
€ 248,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 254,32*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,91*
€ 268,20*
Lager 7223
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 223,30*
€ 296,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 183,75*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,19*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,33*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 282,73*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,51*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 178,67*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 145,84*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 178,71*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 277,17*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,13*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,45*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 150,41*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,31*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 198,00*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 160,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.