Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre, 450 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekarre, 450 x 150 mm
Gerätekarre, 450 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017118
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017118
EAN/GTIN:
     4035694003798
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre cordes
gerätekarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694003798
Abmessungen: 660 x 520 x 1.150 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 450 x 150 mm
Gewicht: 21
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 x 40 mm
Höhe: 1.150 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 281,88*
€ 327,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 327,80*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,84*
€ 334,74*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,31*
€ 336,49*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 448,36*
€ 506,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,00*
€ 602,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,62*
€ 594,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,30*
€ 557,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.