Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 72220, 25m x 1380mm, Sleevemaster, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-72220-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     72220-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448317735
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 72220, 25 m x 1380 mm, Sleevemaster, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
1380 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.144,35*
€ 1.443,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,68*
€ 1.452,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.362,35*
€ 1.452,20*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.443,91*
€ 1.718,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.423,43*
€ 1.693,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.368,68*
€ 1.628,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.281,59*
€ 1.525,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.210,23*
€ 1.440,17
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1.157,61*
€ 1.377,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.144,35*
€ 1.361,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 45,774* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.