Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 72126, 25m x 460mm, Steelmaster


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-72126-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     72126-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448317612
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 72126, 25 m x 460 mm, Steelmaster
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
460 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 368,54*
€ 498,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,85*
€ 500,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,74*
€ 506,96*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 498,20*
€ 592,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 484,60*
€ 576,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 465,95*
€ 554,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 420,24*
€ 500,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 392,80*
€ 467,43
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 375,73*
€ 447,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 368,54*
€ 438,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 14,7416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.