| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-65610-00005-00 Herst.-Nr.: 65610-00005-00 EAN/GTIN: 4042448485786 |
| |
|
| | |
| tesa 65610 Removable, 25 m x 19 mm, weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 25 m | Breite: | 19 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m x 19mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; PE-Klebeband; PE-Packband; Polyethylen-Packband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,15* | € 18,55* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 11,87* | € 18,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,33* | € 19,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,44* | € 19,25* | | | | | | | | | | € 4,60* | ab € 14,30* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4748* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|