Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62936, 25m x 1360mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-62936-60012-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62936-60012-00
EAN/GTIN:
     4042448310729
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 62936, 25 m x 1360 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
1360 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 881,85*
€ 1.159,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,01*
€ 1.166,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,87*
€ 1.168,67*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.159,87*
€ 1.380,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.146,75*
€ 1.364,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.102,64*
€ 1.312,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.021,41*
€ 1.215,48
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 936,29*
€ 1.114,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 920,85*
€ 1.095,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 881,85*
€ 1.049,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 35,274* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.