| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-60951-00000-00 Herst.-Nr.: 60951-00000-00 EAN/GTIN: 4042448841957 |
| |
|
| | |
| tesa Anti-Rutsch 60951 DIN 51130, 15m x 50mm, schwarz-gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-gelb | Länge: | 15 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, alle antirutschbänder 50mm schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, Abdeckband; Abklebeband; Alle Antirutschbänder; Antirutsch Bodenmarkierung; Antirutsch Warnmarkierung; Antirutschband-Fluchtwegmarkierung; Antirutschband-mehrfarbig; Antirutschband-Warnmarkierung; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Markierband; Markierungsband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Trittschutz-Warnmarkierung; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 33,21* | € 40,29* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 33,85* | € 43,21* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 34,93* | € 43,70* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 38,49* | € 44,32* | | | | Lager 7223 | | | | 18 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 33,04* | € 44,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 805,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|