Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband 60951 schwarz/gelb L


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschklebeband 60951 schwarz/gelb L
Antirutschklebeband 60951 schwarz/gelb L
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1547324
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60951-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448841957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung · garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen · Einsatz in Arbeits- und Verkehrsbereichen, z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen · DIN 51130Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -5 bis +50 °C· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
15 m
Farbe:
schwarz/gelb
Trägerart:
PVC-Film
Gesamtdicke:
0,8 mm
Norm:
DIN 51130
Klebstoff:
Acrylat
Klebkraft:
5,8 N/cm
Marke:
TESA
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 33,32*
€ 40,15*
Lager 4757
26
3
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 43,06*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 34,75*
€ 43,54*
1 Tag
42
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 44,16*
4 Tage
39
18
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 33,01*
€ 44,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,81*
€ 44,99
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 129,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,73*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.