Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-57386-00002-05 Herst.-Nr.: 57386-00002-05 EAN/GTIN: 4042448049681 |
| |
|
| | |
| Der vielseitig einsetzbare tesafilm® Standard ist ein praktischer Alltagshelfer, der in keinem Haushalt oder Büro fehlen sollte. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie verfügt er über eine hohe Klebeleistung. Der zeitlose Klassiker unter den Klebefilmen lässt sich in allen tesafilm® Abrollern verarbeiten und ideal zum Befestigen, Verpacken, Dekorieren, Basteln oder Reparieren verwenden. Gelblicher Film. Alterungsbeständig. Leicht abrollbar. Lösungsmittelfrei. PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebemasse Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 10 m | Breite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,62* | | | | | 14 Tage | | | 80 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,92* | € 2,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,97* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,16* | € 3,27* | | | | Lager 7223 | | | | 80 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Rollen | Mindestbestellmenge: 80 Rollen ( entspricht € 263,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|