Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57386-00002 15mmx10m 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164231600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57386-00002
EAN/GTIN:
     4042448049681
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa® Klebefilm standard 15 mm x 10 m (B x L) einseitig klebend ohne Lösungsmittel Polypropylen transparent 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm standard
Maße:
15 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,62*
13 Tage
nicht lagernd
80
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,46*
Lager 1682
779
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 2,91*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,28*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,17*
€ 3,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57206-00001-00
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.