Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm standard 15mmx10m transparent 10 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm standard 15mmx10m transparent 10 Rollen
Klebefilm tesafilm standard 15mmx10m transparent 10 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57386-00002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57386-00002
EAN/GTIN:
     4042448049681
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Klebefilm tesafilmstandard
  • Werkstoff: PP
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
  • Multifunktional, Reißfest, Klebestark, Unsichtbar
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.084 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Rollen
Rollenlänge:
10 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57386, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Lager 467
nicht lagernd
80
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,45*
3 Tage
779
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 2,90*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,27*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,18*
€ 3,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 0,192* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57206-00001-00
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.