Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53949 matt, 50m x 50mm, weiss-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-53949-00004-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53949-00004-02
EAN/GTIN:
     4042448883124
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 53949 matt, 50m x 50mm, weiss-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss-matt
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Teppich-Band; Teppich-Klebeband; Teppichband; Teppichklebeband; Verlege-Band; Verlegeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
18
€ 7,90*
ab € 14,97*
€ 22,13*
4 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 22,65*
16 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 23,33*
1
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 23,70*
15 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 90 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 180 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 504 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2994* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 398,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.