| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D692201 Herst.-Nr.: 53949-00004-02 EAN/GTIN: 4042448883124 |
| |
|
| | |
| Bei Veranstaltungen kommt es häufig vor, dass Situationen schnell und unkompliziert gemeistert werden müssen. Sei es das lose Kabel, das wieder fixiert werden muss, der Vorhang, bei dem ein Riss repariert werden muss, oder ein Standpunkt soll noch markiert werden, damit der Künstler weiß wo er auf der Bühne stehen muss. Bei allen Fällen ist es für Handwerker empfehlenswert, das lichtabsorbierende Gewebeband tesa® 53949 dabei zu haben. Das Vielzweck-Gewebeband eignet sich daher auch, um glänzende und reflektierende Untergründe abzudecken. Zu den weiteren Eigenschaften des Allroundtalents zählen: gute Klebkraft (auch auf rauen Oberflächen), leicht von Hand einreißbar, problemlos entfernbar, abriebfest, wasserabweisend, wetterfest, flexibel und anschmiegsam. Features: On-Stage und Back-Stage-Anwendungen im Bereich Theater, Oper, Bühne und Kino Zum Abdecken glänzender, reflektierender Untergründe Temporäres Fixieren z.B. von Kabeln auf Böden, Teppichen oder an Wänden Überkleben von Fugen und Spalten Bodenmarkierungen z.B. Standpunktmarkierung Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Leicht einreißbar + Ablösbar + Witterungsbeständig | Serie: | tesa® Professional | Typ: | 53949-00004-02 | Material (Details): | Naturkautschuk | Temperaturbereich: | +125 °C (max) | Trägermaterial: | Zellwollgewebe | Dicke: | 0.31 mm | Reißkraft: | 85 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Materialstärke: | 310 µm | Max. Temperatur: | +125 °C | Produkt-Art: | Gewebeklebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa, gewebeband, gewebeklebeband, panzerband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 18 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 15,02* | € 22,03* | | | | | 6 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,11* | € 22,54* | | | | | 17 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,73* | € 23,22* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,27* | € 23,61* | | | | | | 16 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,15* | € 25,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3454* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|