Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaprint 52916, 25mx940mm, transparent, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-52916-00013-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52916-00013-00
EAN/GTIN:
     4042448055330
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesaprint 52916, 25mx940mm, transparent, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
25 m
Breite:
940 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 590,97*
€ 778,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,06*
€ 786,32*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 778,19*
€ 926,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 718,67*
€ 855,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 673,37*
€ 801,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 632,99*
€ 753,26
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 605,46*
€ 720,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 590,97*
€ 703,25
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.