Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51618 25m x 38mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51618-00004-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51618-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448882547
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 51618 25m x 38mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 15,36*
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 15,45*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 16,63*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,414* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 122,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.