Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51618 25m x 38mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51618-00004-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51618-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448882547
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 51618 25m x 38mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 10,30*
€ 15,29*
16 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 15,37*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 16,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4148* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 132,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.