Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4917, 10000m x 6mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04917-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04917-00000-00
EAN/GTIN:
     4005800096099
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4917, 10000m x 6mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
10000 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 632,78*
€ 835,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,12*
€ 840,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,57*
€ 843,75*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 835,55*
€ 994,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 810,17*
€ 964,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 779,00*
€ 927,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 726,85*
€ 864,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 681,37*
€ 810,83
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 651,75*
€ 775,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 632,78*
€ 753,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 10.000 Meter (ab € 0,06328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.