Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Putzband 4843 Winterband, glatt, 33m x 50mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04843-00000-16
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04843-00000-16
EAN/GTIN:
     4042448000453
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Putzband 4843 Winterband, glatt, 33m x 50mm, orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 6,225*
€ 8,475*
Lager 7223
6
6
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 10,01*
1
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 10,32*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 8,02*
€ 10,59*
4 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.